Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Ushio UXL-451-O 450W 6000K Xenon

kopierenkopieren
ALI - Ushio UXL-451-O 450W 6000K Xenon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAX451O

  • Lampenleistung - 450 W

  • Lampenspannung - 18 V

  • Lichtstrom - 13000 lm

  • Lichtstärke - 1400 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681318683

Sonepar Artikelnummer

121115295

Hersteller Artikelnummer

SAX451O

Hersteller Typ

BAISAX451O

Hersteller Artikel Nr.:

SAX451O

Lampenleistung:

450 W

Lampenspannung:

18 V

Lichtstrom:

13000 lm

Lichtstärke:

1400 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

97 mm

Gesamtlänge:

263 mm

Durchmesser:

29 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.125 kg

Ushio UXL-451-O T2 18V 450W 6000K 13000lm 2000U Klar Xenon LCL97 29x263mm Studio-, Projektions- und Fotolampe