Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - VS 100913 RX7s Lampenfassung Kabel 200mm 1Stk

kopierenkopieren
ALI - VS 100913 RX7s Lampenfassung Kabel 200mm 1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146206

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - RX7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462065

Sonepar Artikelnummer

121187118

Hersteller Artikelnummer

146206

Hersteller Typ

BAI146206

Hersteller Artikel Nr.:

146206

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

RX7s

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.031 kg

VS 100913 R7S/RX7s Lampenfassung 500V T350 Kabel 200mm M4 1Stk Vossloh Schwabe