Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - XBO 2000W/HTP XL OFR

kopierenkopieren
ALI - XBO 2000W/HTP XL OFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144981

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lampenspannung - 27 V

  • Lichtstrom - 80000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321244031

Sonepar Artikelnummer

121114937

Hersteller Artikelnummer

144981

Hersteller Typ

BAI144981

Hersteller Artikel Nr.:

144981

Lampenleistung:

2000 W

Lampenspannung:

27 V

Lichtstrom:

80000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5.8 mm

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

52 mm

Gesamtlänge:

375 mm

Durchmesser:

52 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

1.537 kg

OSR XBO 2000W/HTP XL OFR SFa25-14 SFc25-14 28V 70A 52x322mm Studio-, Projektions- und Fotolampe