Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - XBO R 16-20V 18A 300W/60C OFR

kopierenkopieren
ALI - XBO R 16-20V 18A 300W/60C OFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146372

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 16 .. 20 V

  • Nennstrom - 16500 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172147842

Sonepar Artikelnummer

121187263

Hersteller Artikelnummer

146372

Hersteller Typ

BAI146372

Hersteller Artikel Nr.:

146372

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

16 .. 20 V

Nennstrom:

16500 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.242 kg

OSR XBOR 60COFR FaXP2.5-2x65 16-20V 82.5x110mm Studio-, Projektions- und Fotolampe