Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - XOP-15 100V 1500W 395mm Strobe Flat connector

kopierenkopieren
ALI - XOP-15 100V 1500W 395mm Strobe Flat connector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145644

  • Lampenleistung - 1500 W

  • Lampenspannung - 100 V

  • Sockel - sonstige

  • Farbtemperatur - 8000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456446

Sonepar Artikelnummer

121115151

Hersteller Artikelnummer

145644

Hersteller Typ

BAI145644

Hersteller Artikel Nr.:

145644

Lampenleistung:

1500 W

Lampenspannung:

100 V

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

8000 K

Brennstellung:

sonstige

Gesamtlänge:

395 mm

Durchmesser:

11 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.100 kg

BEE XOP-15 100V/DC 1500W 11X395mm 8000K Flachsteckhülse Strobe Flat tab