ALLEN BRADLEY - 0.35-.50 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193-KA50
Einstellbarer Strombereich - 0.35 .. 0.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901260
Hersteller Artikelnummer
193-KA50
Hersteller Typ
193-KA50
Hersteller Artikel Nr.:
193-KA50
Einstellbarer Strombereich:
0.35 .. 0.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.143 kg


