ALLEN BRADLEY - 100 A 194E LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194E-A100-3753
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901302
Hersteller Artikelnummer
194E-A100-3753
Hersteller Typ
194E-A100-3753
Hersteller Artikel Nr.:
194E-A100-3753
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.436 kg


