Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 100 A 194E LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 100 A 194E LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-E100-1753-6G

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901347

Hersteller Artikelnummer

194E-E100-1753-6G

Hersteller Typ

194E-E100-1753-6G

Hersteller Artikel Nr.:

194E-E100-1753-6G

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Schaltleistung bei 400 V:

45 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.687 kg

Allen-Bradley 194E-E100-1753-6G IEC-Lasttrennschalter 194E, 100 A, erhöhte Ausschaltvermögen (E-Typ) 3-polig + 6 Hilfskontakte grün (194E-E100-1753-6G). Dreiphasiger Lasttrennschalter für Motorabgänge und allgemeine Lasten im Schaltschrank.