Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 100C 120V AC MECHANICAL LATCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 100C 120V AC MECHANICAL LATCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-FL11D

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.141 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899060

Hersteller Artikelnummer

100-FL11D

Hersteller Typ

100-FL11D

Hersteller Artikel Nr.:

100-FL11D

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.141 kg

Allen-Bradley 100-FL11D mechanische Verriegelung mit 120V-AC-Spule (100-FL11D). Elektromagnetische Rastung für 100-C-Schütze zur Selbsthaltung im eingeschalteten Zustand.