Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 100C 250V DC DIODE SURGE SUPPRESSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 100C 250V DC DIODE SURGE SUPPRESSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-FSD250

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 250 V

  • Betriebsspannung DC - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899071

Hersteller Artikelnummer

100-FSD250

Hersteller Typ

100-FSD250

Hersteller Artikel Nr.:

100-FSD250

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250 V

Betriebsspannung DC:

12 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.011 kg

Dioden-Schutzbeschaltung für 250V DC zur schnellen Funkenlöschung bei Gleichstromschützen.