Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 100C 280V AC RC SURGE SUPPRESSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 100C 280V AC RC SURGE SUPPRESSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-FSC280

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 280 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899067

Hersteller Artikelnummer

100-FSC280

Hersteller Typ

100-FSC280

Hersteller Artikel Nr.:

100-FSC280

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 280 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.014 kg

Allen Bradley RC-Schutzbeschaltung (Surge Suppressor) für 280V AC zur Begrenzung von Spannungsspitzen.