ALLEN BRADLEY - 100C 30 S ELECTRONIC TIMING MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-ETY30
Zeitbereich - 1 .. 30 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Funktion Stern/Dreieck - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120899054
Hersteller Artikelnummer
100-ETY30
Hersteller Typ
100-ETY30
Hersteller Artikel Nr.:
100-ETY30
Zeitbereich:
1 .. 30 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Stern/Dreieck:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.054 kg


