ALLEN BRADLEY - 100C 30 S PNEUMATIC TIMING MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-FPTB30
Einstellzeit - 0.3 .. 30 s
Wirkprinzip - pneumatisch
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120899066
Hersteller Artikelnummer
100-FPTB30
Hersteller Typ
100-FPTB30
Hersteller Artikel Nr.:
100-FPTB30
Einstellzeit:
0.3 .. 30 s
Wirkprinzip:
pneumatisch
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.093 kg
Allen-Bradley 100-FPTB30 pneumatisches Zeitmodul, Verzögerungszeit 30 s (100-FPTB30). Pneumatik-Zeitglied für 100-C-Schütze als Alternative zu elektronischen Modulen.


