Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 100C 48V AC RC SURGE SUPPRESSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 100C 48V AC RC SURGE SUPPRESSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-FSC48

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899069

Hersteller Artikelnummer

100-FSC48

Hersteller Typ

100-FSC48

Hersteller Artikel Nr.:

100-FSC48

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.016 kg

Überspannungsschutz-Baustein (RC) für 48V AC Schütze der 100C-Serie von Allen Bradley.