ALLEN BRADLEY - 100C AC - DC MOV SURGE SUPPRESSOR
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-FSV277
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 137 .. 277 V
Betriebsspannung DC - 181 .. 350 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120899073
Hersteller Artikelnummer
100-FSV277
Hersteller Typ
100-FSV277
Hersteller Artikel Nr.:
100-FSV277
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
137 .. 277 V
Betriebsspannung DC:
181 .. 350 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.016 kg


