ALLEN BRADLEY - 110/125 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HLT12U1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 125 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903048
Hersteller Artikelnummer
700-HLT12U1
Hersteller Typ
700-HLT12U1
Hersteller Artikel Nr.:
700-HLT12U1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
10 A
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
88 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
6.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.072 kg


