Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 872C-D4NP12-E2

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903855

Hersteller Artikelnummer

872C-D4NP12-E2

Hersteller Typ

872C-D4NP12-E2

Hersteller Artikel Nr.:

872C-D4NP12-E2

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser Sensor:

12 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1300 Hz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.073 kg

Allen-Bradley 872C-D4NP12-E2 induktiver Näherungsschalter, Ø12-mm-Bauform, Kunststoff-Gehäuse bündig, Schaltabstand 4 mm, NPN schließend, Anschluss: 2 m Anschlusskabel (872C-D4NP12-E2).