ALLEN BRADLEY - 120-240 V AC 16 IN PANEL LIGHT BAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855L-NX3
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.499 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903720
Hersteller Artikelnummer
855L-NX3
Hersteller Typ
855L-NX3
Hersteller Artikel Nr.:
855L-NX3
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.499 kg
Dieser LED-Leuchtbalken mit 120-240-Volt-Wechselspannungsbetrieb bietet energieeffiziente Schaltschrank-Innenbeleuchtung. Die 16-Zoll-Länge ermöglicht gleichmäßige Ausleuchtung auch größerer Schrankinnenräume ohne Schattenbereiche. Moderne LED-Technologie spart über 80 Prozent Energie im Vergleich zu Glühlampen. Langlebige Lichtquellen mit minimaler Wärmeerzeugung für sichere Installation. Die Montage erfolgt schnell und unkompliziert. Wartungsarm über viele Jahre durch hohe LED-Lebensdauer.


