ALLEN BRADLEY - 120-240 V AC 16 IN PANEL LIGHT BAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855L-NX4
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.451 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903721
Hersteller Artikelnummer
855L-NX4
Hersteller Typ
855L-NX4
Hersteller Artikel Nr.:
855L-NX4
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.451 kg
Eine bewährte Schaltschrank-Leuchtleiste für professionelle Anforderungen mit 120-240-Volt-Betrieb. Die 16-Zoll-Standardlänge passt in gängige Schrankinnenabmessungen. LED-Technologie ermöglicht sparsamen Dauereinsatz ohne Überhitzung. Die flache Bauweise nutzt Platz optimal. Installation ohne spezielle Werkzeuge möglich. Sichere Stromversorgung mit integrierten Schutzvorrichtungen.


