Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 120V 50/60HZ GP SLIM LINE RELAY

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 120V 50/60HZ GP SLIM LINE RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-HK32A1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903023

Hersteller Artikelnummer

700-HK32A1

Hersteller Typ

700-HK32A1

Hersteller Artikel Nr.:

700-HK32A1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

8 A

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

29 mm

Höhe:

32.8 mm

Tiefe:

12.4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.020 kg