Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 125A G FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 125A G FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140G-G-NVM21B

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899389

Hersteller Artikelnummer

140G-G-NVM21B

Hersteller Typ

140G-G-NVM21B

Hersteller Artikel Nr.:

140G-G-NVM21B

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.647 kg

Allen-Bradley 140G-G-NVM21B MCCB-Zubehör, 125 A, G-Rahmen. Nicht motorisierter Drehgriff, 21 mm Abstand, schwarzer Knauf.