Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 125A G FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 125A G FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140G-G-RVM21B

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899398

Hersteller Artikelnummer

140G-G-RVM21B

Hersteller Typ

140G-G-RVM21B

Hersteller Artikel Nr.:

140G-G-RVM21B

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.098 kg

Der schwarze Steckverbinder GDM 2111 für Feldbus-Systeme zeichnet sich durch ein robustes Kunststoff-Gehäuse und eine sichere Kontaktierung aus. Er wird mittels Schraubbefestigung im Schaltschrank montiert und bietet durch seine staubdichte Konstruktion einen verschleißfreien Betrieb.