Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 12A 194L LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 12A 194L LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-A12-1752

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901434

Hersteller Artikelnummer

194L-A12-1752

Hersteller Typ

194L-A12-1752

Hersteller Artikel Nr.:

194L-A12-1752

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Nullstellung:

Ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

660 V

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.090 kg

Allen-Bradley 194L-A12-1752 194L Steuer-Lastschalter, 12 A, 2-polig (194L-A12-1752). Kompakter Drehschalter für Motorabgänge und Steuerkreise, IEC-Norm.