Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 12A 194L LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 12A 194L LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-A12-3251

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901437

Hersteller Artikelnummer

194L-A12-3251

Hersteller Typ

194L-A12-3251

Hersteller Artikel Nr.:

194L-A12-3251

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.095 kg

Kompakter Lastschalter mit einer Strombelastbarkeit von 12A, der innerhalb der 194L Serie für zuverlässige Schaltvorgänge unter Last sorgt.