Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 12A 194L LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 12A 194L LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-E12-3263

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901464

Hersteller Artikelnummer

194L-E12-3263

Hersteller Typ

194L-E12-3263

Hersteller Artikel Nr.:

194L-E12-3263

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.130 kg

Lastschalter der 12A-Klasse, ausgeführt für die Montage in Schalttafel-Ausschnitten oder Gehäusetüren zur einfachen Bedienung von außen.