Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 12V DC GP SLIM LINE RELAY

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 12V DC GP SLIM LINE RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-HK32Z12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903032

Hersteller Artikelnummer

700-HK32Z12

Hersteller Typ

700-HK32Z12

Hersteller Artikel Nr.:

700-HK32Z12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

8 A

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

29 mm

Höhe:

32.8 mm

Tiefe:

12.4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.023 kg