Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 1321 POWER COMPONENT 12 A LINE REACTOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 1321 POWER COMPONENT 12 A LINE REACTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1321-3R12-B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 3.628 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899270

Hersteller Artikelnummer

1321-3R12-B

Hersteller Typ

1321-3R12-B

Hersteller Artikel Nr.:

1321-3R12-B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

3.628 kg