ALLEN BRADLEY - 14 BLADE COILCONTT SEPERATION SOCKET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HN104
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903065
Hersteller Artikelnummer
700-HN104
Hersteller Typ
700-HN104
Hersteller Artikel Nr.:
700-HN104
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27 mm
Höhe:
76 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
60.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.072 kg


