ALLEN BRADLEY - 14 BLADE OPEN STYLE MIN RELAY SOCKET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HN128
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903075
Hersteller Artikelnummer
700-HN128
Hersteller Typ
700-HN128
Hersteller Artikel Nr.:
700-HN128
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
30 mm
Höhe:
67 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
28.9 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


