Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 14 TO 34VDC IN 24VDC OUT DC CONVERTER

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 14 TO 34VDC IN 24VDC OUT DC CONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLDC92D

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.8 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900600

Hersteller Artikelnummer

1606-XLDC92D

Hersteller Typ

1606-XLDC92D

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLDC92D

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.8 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

14 .. 32.4 V

Leistungsabgabe:

92 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

32 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

102 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.535 kg

Allen Bradley 1606-XLDC92D DC-DC-Wandler, Eingang 14-34 V DC, Ausgang 24 V DC. Spannungskonverter für die Anpassung von Batterie- oder Fahrzeugspannungen auf 24 V DC in mobilen oder transportablen Automatisierungsanwendungen.