Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 140G 125A FRAME MOLDED CASE 15 A CKT-BKR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 140G 125A FRAME MOLDED CASE 15 A CKT-BKR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140G-G2C3-C15

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 15 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 15 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899317

Hersteller Artikelnummer

140G-G2C3-C15

Hersteller Typ

140G-G2C3-C15

Hersteller Artikel Nr.:

140G-G2C3-C15

Bemessungsdauerstrom Iu:

15 A

Bemessungsspannung:

800 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

15 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

500 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.154 kg