Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY, HANDLE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY, HANDLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140G-G-RMX

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899395

Hersteller Artikelnummer

140G-G-RMX

Hersteller Typ

140G-G-RMX

Hersteller Artikel Nr.:

140G-G-RMX

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.286 kg

Allen-Bradley 140G-G-RMX MCCB-Zubehör, 125 A, G-Rahmen. Türkopplungs-Drehgriff, erweiterte Ausführung.