ALLEN BRADLEY - 140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY, HANDLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140G-N2
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Mit Achse - Nein
Geeignet für Leistungsschalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120899557
Hersteller Artikelnummer
140G-N2
Hersteller Typ
140G-N2
Hersteller Artikel Nr.:
140G-N2
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.361 kg


