Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 140MG 150A J FRAME MTR PROTECTION CKT-BR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 140MG 150A J FRAME MTR PROTECTION CKT-BR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140MG-J8E-D15

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 150 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 60 .. 150 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 200 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899682

Hersteller Artikelnummer

140MG-J8E-D15

Hersteller Typ

140MG-J8E-D15

Hersteller Artikel Nr.:

140MG-J8E-D15

Überlastauslöser Stromeinstellung:

150 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

60 .. 150 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

200 .. 690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

150 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

70 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

160 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

82.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.100 kg

Allen-Bradley 140MG-J8E-D15 Motorschutzschalter, 150 A, J-Rahmen, elektronische Auslösung (140MG-J8E-D15). Kombination aus thermisch-magnetischem Schutz und elektronischer Schutzfunktion für Motorstarter bis 150 A.