Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 16 A 194L LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 16 A 194L LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-E16-1751

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Mit Nullstellung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901477

Hersteller Artikelnummer

194L-E16-1751

Hersteller Typ

194L-E16-1751

Hersteller Artikel Nr.:

194L-E16-1751

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Nullstellung:

Ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.079 kg

Der elektronische Sicherungsautomat ESX10-TA ist für 24VDC Anwendungen mit 3A konzipiert und arbeitet ohne mechanische Verschleißteile. Er bietet einen hochpräzisen Schutz für empfindliche Lasten in Gleichstromkreisen und arbeitet im laufenden Betrieb vollkommen wartungsfrei.