Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 16 A 194L LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 16 A 194L LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-E16-1753-6N

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.167 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901480

Hersteller Artikelnummer

194L-E16-1753-6N

Hersteller Typ

194L-E16-1753-6N

Hersteller Artikel Nr.:

194L-E16-1753-6N

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.167 kg

Sicherheits-Lastschalter für 16A, der inklusive der benötigten Befestigungselemente geliefert wird und eine klare Trennung der Kontakte bietet.