Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 16 A 194L LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 16 A 194L LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-E16-1755

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.125 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901482

Hersteller Artikelnummer

194L-E16-1755

Hersteller Typ

194L-E16-1755

Hersteller Artikel Nr.:

194L-E16-1755

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.125 kg

Industrieller Lastschalter für 16A Anwendungen, der sich durch eine hohe Kurzschlussfestigkeit und zuverlässige Schaltleistung auszeichnet.