Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 16 A 194L LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 16 A 194L LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-E16-3253

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Mit Nullstellung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901485

Hersteller Artikelnummer

194L-E16-3253

Hersteller Typ

194L-E16-3253

Hersteller Artikel Nr.:

194L-E16-3253

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Mit Nullstellung:

Ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.127 kg

Allen-Bradley 194L-E16-3253 194L Steuer-Lastschalter, 16 A, 3-polig Umschalter (194L-E16-3253). Kompakter Drehschalter für Motorabgänge und Steuerkreise, IEC-Norm.