ALLEN BRADLEY - 1606 POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLPRED
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 0.9 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 0.9 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900633
Hersteller Artikelnummer
1606-XLPRED
Hersteller Typ
1606-XLPRED
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLPRED
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
0.9 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
0.9 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 60 V
Leistungsabgabe:
384 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.218 kg


