ALLEN BRADLEY - 1606 POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS240-UPS
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 22.5 .. 30 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 22.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900639
Hersteller Artikelnummer
1606-XLS240-UPS
Hersteller Typ
1606-XLS240-UPS
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLS240-UPS
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
22.5 .. 30 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
22.5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 150 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
49 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
117 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.627 kg


