ALLEN BRADLEY - 1606 XLS 8 A DEVICENET PSY POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLSDNET8
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900662
Hersteller Artikelnummer
1606-XLSDNET8
Hersteller Typ
1606-XLSDNET8
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLSDNET8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 300 V
Leistungsabgabe:
192 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
117 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.018 kg


