Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 872C-D8NP18-D4

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903858

Hersteller Artikelnummer

872C-D8NP18-D4

Hersteller Typ

872C-D8NP18-D4

Hersteller Artikel Nr.:

872C-D8NP18-D4

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser Sensor:

18 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.064 kg

Allen-Bradley 872C-D8NP18-D4 induktiver Näherungsschalter, Ø18-mm-Bauform, Kunststoff-Gehäuse bündig, Schaltabstand 8 mm, NPN schließend, Anschluss: M12 4-Pin-Stecker (872C-D8NP18-D4).