Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 872C-N12BN18-FD02

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.057 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903875

Hersteller Artikelnummer

872C-N12BN18-FD02

Hersteller Typ

872C-N12BN18-FD02

Hersteller Artikel Nr.:

872C-N12BN18-FD02

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.057 kg

Dieser zylindrische Näherungsschalter mit 18-Millimeter-Durchmesser erfasst metallische Objekte berührungslos. Das M12-Anschlussgewinde ermöglicht schnelle Installation und Austausch im laufenden Betrieb. Das robuste Stahlgehäuse trotzt extremen Temperaturen von -25 bis +70 Grad Celsius. Große Erfassungsdistanz ermöglicht flexible Sensoranordnung. Die elektromagnetische Erkennungslogik arbeitet wartungsfrei über Millionen Schaltungen.