Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42CM-D1MPAL-D4

  • Tastweite - 0 .. 400 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902141

Hersteller Artikelnummer

42CM-D1MPAL-D4

Hersteller Typ

42CM-D1MPAL-D4

Hersteller Artikel Nr.:

42CM-D1MPAL-D4

Tastweite:

0 .. 400 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Reaktionszeit:

2 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.075 kg

Allen Bradley 42CM-D1MPAL-D4 zylindrischer 18-mm-Energietaster (diffuse Ausführung). Metallgehäuse-Photosensor 18 mm für die berührungslose Objekterkennung, diffuses Messprinzip ohne Reflektor, Schaltabstand bis ca. 300 mm.