Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42CM-P2MPB-D4

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902142

Hersteller Artikelnummer

42CM-P2MPB-D4

Hersteller Typ

42CM-P2MPB-D4

Hersteller Artikel Nr.:

42CM-P2MPB-D4

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Mit Zeitfunktion:

Nein

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Lichtart:

Infrarotlicht

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.075 kg

Allen Bradley 42CM-P2MPB-D4 zylindrischer 18-mm-Reflexionslichtschranke. Retroreflektiver Sensor im 18-mm-Metallgehäuse, benötigt einen Reflektor gegenüber und bietet große Reichweite bei hoher Störlichtunterdrückung.