Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42CM-P8MPB-D4

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85414900

  • Gewicht - 0.084 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902143

Hersteller Artikelnummer

42CM-P8MPB-D4

Hersteller Typ

42CM-P8MPB-D4

Hersteller Artikel Nr.:

42CM-P8MPB-D4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.084 kg

Optische Reflexions-Lichtschranke in einem widerstandsfähigen 18mm Metallgehäuse, ideal für die Objekterkennung in automatisierten Fertigungsstraßen.