Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194E 1 NO-1 NC L.B. AUX. CONTACT BLOCK

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194E 1 NO-1 NC L.B. AUX. CONTACT BLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-E-P11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901388

Hersteller Artikelnummer

194E-E-P11

Hersteller Typ

194E-E-P11

Hersteller Artikel Nr.:

194E-E-P11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.032 kg

Allen-Bradley 194E-E-P11 Hilfsschalterblock 1 Schließer + 1 Öffner, E-Typ, für 194E (194E-E-P11). Eingebaut auf der linken Seite des Schalters.