Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194E 44 MM METAL LOAD SWITCH SHAFT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194E 44 MM METAL LOAD SWITCH SHAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-G3687

  • Länge - 44 mm

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901397

Hersteller Artikelnummer

194E-G3687

Hersteller Typ

194E-G3687

Hersteller Artikel Nr.:

194E-G3687

Länge:

44 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Allen-Bradley 194E-G3687 Schalterachse aus Metall, 44 mm, für 194E Lasttrennschalter (194E-G3687). Ermöglicht die Türdurchführung bei Wandstärken bis 44 mm.