Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194E 52 MM METAL LOAD SWITCH SHAFT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194E 52 MM METAL LOAD SWITCH SHAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-G3707

  • Länge - 52 mm

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901398

Hersteller Artikelnummer

194E-G3707

Hersteller Typ

194E-G3707

Hersteller Artikel Nr.:

194E-G3707

Länge:

52 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Allen-Bradley 194E-G3707 Schalterachse aus Metall, 52 mm (194E-G3707). Für dickere Schaltschranktüren bis 52 mm.