ALLEN BRADLEY - 194E LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194E-CA20-P11-PE
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901345
Hersteller Artikelnummer
194E-CA20-P11-PE
Hersteller Typ
194E-CA20-P11-PE
Hersteller Artikel Nr.:
194E-CA20-P11-PE
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
5 kA
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.500 kg


